536211 Schweißmasken-Kopfauflage, groß
3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Kopfauflagen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:536211
Rubix:3480717
Hersteller:7100256659
EAN:4054596920453
Produktdetails : 536211 Schweißmasken-Kopfauflage, groß
3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Kopfauflagen dienen als Ersatz für das Kissen des 3M™ Speedglas™ Kopfbügels Serie 9100 oder Serie G5.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-302 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft. Die HF-302 ist auf die gleichen Filter der DT-Serie ausgelegt wie das 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600 und die 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600. Dadurch eignet sie sich gut für Arbeitsumgebungen, wo unterschiedliche Arten von Atemschutz zum Einsatz kommen, da so die Menge der unterschiedlichen Filtertypen, die bevorratet werden müssen, minimiert wird.
Stärken
• Die große Kopfauflage ist ein austauschbares Ersatzteil für den Kopfbügel, wenn die Original-Kopfauflage abgenutzt oder beschädigt wurde
• Für die Anbringung an der Rückseite des Kopfbügels
• Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | speedglas g5-01 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage