9111870480 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,80mm
Spiralbohrer DIN338N sol.carb. TIN 4,80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870480, 9111870480
Rubix:1941693
Hersteller:4317784532679
EAN:4317784532679


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 9111870480 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,80mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 4,80mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage