845826 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845826
Rubix:3265870
EAN:3660338078644


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 845826 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 9,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage