860701 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,2mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860701
Rubix:3266052
EAN:3660338155208


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 860701 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,2mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,2mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage