Referenzen
GISS Cutline:880964
Rubix:3266858


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 86 mm |
Produktdetails : 880964 Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 13/64
Bohrer HSS Cobalt 5% GOLD, zylindrischer Schaft, kurze Serie. Zoll-Abmessungen. Kreuzschliff. Intensität und Leistung, ideal für harte Materialien.
Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 13/64
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 86 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
789,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
938,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort