892740 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM0 D3,5 mm o. IKZ HA
Vollhartmetallbohrer 3xD
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:843047
GISS Cutline:892740
Rubix:3267275
EAN:3660338452420


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
Produktdetails : 892740 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM0 D3,5 mm o. IKZ HA
Vollhartmetallbohrer 3xD - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
CUP MM Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hoher Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer
Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.
- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
CUP MM Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hoher Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer
Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.
- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM0 D3,5 mm o. IKZ HA
Stärken
Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 6535 ha |
| Beschichtung | cupmm - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Toleranz | m7 |
| Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge | 3xd |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schleifen | kreuzschliff |
| Innenkühlung | nein |
| Schnittrichtung | rechts |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort