9111870430 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,30mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 4,30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870430, 9111870430
Rubix:1941689
Hersteller:4317784532624
EAN:4317784532624


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111870430 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,30mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 4,30mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std