861303 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1,50mm

Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861303
Rubix:3265315
EAN:3660338161100
861303 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861303 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1,50mm


Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge45 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 340 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage