Referenzen
Rubix-DE:10021175, 9112191175
Rubix:1947360
Hersteller:9112191175
Produktdetails : 9112181175 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 11,75mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 11,75mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 142 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

