845776 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:845776
Rubix:3265830
EAN:3660338078149
845776 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845776 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4,2 mm
1,18 exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std