869263 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M3 3.2 mm

Forest G-Spule

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:869263
Rubix:3239051
EAN:3660338230196
869263 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M3 3.2 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,2 mm
Gesamtlänge50 mm
Schnittlänge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869263 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M3 3.2 mm


G-EINSATZGEWINDE-Bohrer sind zum Bohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-EINSATZGEWINDEN vorgesehen
3,2 mm Bohrer G-Coil für M3X50

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,2 mm
Gesamtlänge50 mm
Schnittlänge36 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser3,2 mm
64,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage