864105 Spiralbohrer DIN 338 HSS 6 mm

Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:864105
Rubix:3239151
EAN:3660338185663
864105 Spiralbohrer DIN 338 HSS 6 mm
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864105 Spiralbohrer DIN 338 HSS 6 mm


Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
6 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std