864017 Spiralbohrer DIN338 HSS 8,2 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:864017
Rubix:3249351
EAN:3660338184826
864017 Spiralbohrer DIN338 HSS 8,2 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 864017 Spiralbohrer DIN338 HSS 8,2 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 8.2 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage