864103 Spiralbohrer DIN 338 HSS 5 mm

Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:864103
Rubix:3239146
EAN:3660338185649
864103 Spiralbohrer DIN 338 HSS 5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864103 Spiralbohrer DIN 338 HSS 5 mm


Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
5 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std