Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:94973
Rubix:1123949
Hersteller:94973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Produktdetails : 19X3 SPR PTFE F52803 Back-Up-Ring Reihe SPR
Spiralförmig Rechteckiger Querschnitt Geschlitzt
SPR-Stützring PTFE Spiralförmig
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen