Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM216WICRDUL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM216WICRDUL
Rubix:1524225
EAN:0087796070943




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 2MM216WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 200wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.454,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.920,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage