Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9324WICRDUL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 22 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9324WICRDUL
Rubix:842825
EAN:0087796244177
3MM9324WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9324WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriemm9300wi (ultra-light iso 19 series)
Käfigphenolharz
Gewicht1,24 kg
Genauigkeitp2 (abec 9 / iso class 2)
Statische Tragzahl, radial - C0r58300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62300 N
Zolltarifcode84821090
4.463,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.310,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an