Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9322WICRDUL, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9322WICRDUL
Rubix:842824
EAN:0087796233591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 3MM9322WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir spindle angular contact (mm9322wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.849,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.580,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage