Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9314WICRDUL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9314WICRDUL
Rubix:842819
EAN:0087796209503
3MM9314WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9314WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Serie9300 wi (ultra-light iso 19 series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,34 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r27300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30200 N
Zolltarifcode84821090
1.605,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.910,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an