Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9309WICRDUL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9309WICRDUL
Rubix:842811
EAN:0087796233522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 3MM9309WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9300 (ultra-light) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
927,27 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.103,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage