Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9306WICRDUM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9306WICRDUM
Rubix:842805
EAN:0087796195752

Produktdetails : 3MM9306WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9300 ultra-light |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,08 € exkl. MwSt.
/ Packung
806,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
