Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM220WICRDUL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM220WICRDUL
Rubix:842736
EAN:0087796071209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 3MM220WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact (3mm220wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 3,209 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 121000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 157500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.106,60 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.886,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage