Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9332WICRDUL, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9332WICRDUL
Rubix:841158
EAN:0087796326781


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 2MM9332WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9332wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 5,45 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 143100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.159,28 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.709,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage