Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9124WICRDUM, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9124WICRDUM
Rubix:841121
EAN:0087796073197


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 2MM9124WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 2,18 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.829,65 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.557,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage