Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM214WICRDUL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM214WICRDUL
Rubix:841045
EAN:0087796070837
2MM214WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM214WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir 200wi (fafnir® spindle angular contact ball bearings series)
Käfigphenolharz
Gewicht1,074 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r60000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr84200 N
Zolltarifcode84821090
2.141,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.548,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an