Präzisions-/ Spindellager NSK 90BTR10STYNDBLP4A, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 45 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:90BTR10STYNDBLP4A
Rubix:732338
EAN:00029176695087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 90BTR10STYNDBLP4A (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 90btr.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.128,29 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.342,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen