Präzisions-/ Spindellager NSK 7928 CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7928 CTRDUDLP3
Rubix:732150





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7928 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7928c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 95500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.466,61 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.125,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen