Präzisions-/ Spindellager NSK 7918 CTRV1VDBMP3, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7918 CTRV1VDBMP3
Rubix:731939




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7918 CTRV1VDBMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
| Serie | 7918c.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.202,47 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.430,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen