Präzisions-/ Spindellager NSK 7916 CTRDUDMP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7916 CTRDUDMP3
Rubix:731824




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7916 CTRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7916c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.107,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.318,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen