Präzisions-/ Spindellager NSK 7910A5TRV1VDUMP3, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7910A5TRV1VDUMP3
Rubix:731523
EAN:00029176720789




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7910 A5TRV1VDUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7910a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,264 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
604,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen