Präzisions-/ Spindellager NSK 7220 A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7220 A5TRDUDMP3
Rubix:730830






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 7220 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7220a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 121000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 149000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.489,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.962,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen