Präzisions-/ Spindellager NSK 70BTR10STYNDBLP4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 36 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:70BTR10STYNDBLP4A
Rubix:729933
EAN:00029176694905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 70BTR10STYNDBLP4A (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70btr.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
755,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
898,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen