Präzisions-/ Spindellager NSK 35BNR10STSUELP3, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:35BNR10STSUELP3
Rubix:725597




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 35BNR10STSUELP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 35bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen