Präzisions-/ Spindellager NSK 7948A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 240 mm | Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 38 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7948A5TRDUDMP3
Rubix:732278
Hersteller:7948A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176695070





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7948 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21672 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7948a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 198000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13.262,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
15.782,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen