Präzisions-/ Spindellager NSK 7924CTRSUMP3, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 22 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7924CTRSUMP3
Rubix:732112
Hersteller:7924CTRSUMP3 N
EAN:00029176689673




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7924 CTRSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1149 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7924c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
930,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.107,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen