Präzisions-/ Spindellager NSK 7916A5TRV1VSUMP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7916A5TRV1VSUMP3
Rubix:731820
Hersteller:7916A5TRV1VSUMP3 N
EAN:00029176665899




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7916 A5TRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 371,72 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7916a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,381 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28700 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
571,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen