Präzisions-/ Spindellager NSK 7908CTRV1VSULP3, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7908CTRV1VSULP3
Rubix:731448
Hersteller:7908CTRV1VSULP3 N
EAN:00029176657764




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7908 CTRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108,84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7908c.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,109 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen