Präzisions-/ Spindellager SNR MLCH7003CVDUJ74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

Spindellager MLCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLCH7003CVDUJ74S
Rubix:910996
EAN:3413520670160
MLCH 7003CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLCH 7003CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x20 mm
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlch7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeit4s
Zolltarifcode84821090
513,98 exkl. MwSt.
/ Packung
611,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an