Präzisions-/ Spindellager FAG XC7004-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XC7004-C-T-P4S-UL
Rubix:1260520
Hersteller:0385727100000
EAN:4026677496270
XC7004-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XC7004-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht73 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriexc70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1910 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8700 N
Zolltarifcode84821090
444,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an