Präzisions-/ Spindellager SKF 7224 ACD/P4A, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 40 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7224 ACD/P4A
Rubix:689724
Hersteller:45721
EAN:7316571079226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 7224 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7224 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.429,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.701,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage