Präzisions-/ Spindellager NSK 70BNR10HTYNDUELP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:70BNR10HTYNDUELP3
Rubix:729920
Hersteller:70BNR10HTYNDUELP3 N
EAN:00029176727870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 70BNR10HTYNDUELP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70bnr10.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.818,95 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.164,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen