Präzisions-/ Spindellager NSK 7020A5TRQULP3, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7020A5TRQULP3
Rubix:729638
Hersteller:7020A5TRQULP3 N
EAN:00029176689529




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7020 A5TRQULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5056 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7020a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.252,60 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.680,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen