Präzisions-/ Spindellager NSK 7018CTRDUDMP3, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7018CTRDUDMP3
Rubix:729564
Hersteller:7018CTRDUDMP3 N
EAN:00029176694950




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7018 CTRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3483 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7018c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.550,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.845,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen