Präzisions-/ Spindellager NSK 7014A5TRV1VSUMP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7014A5TRV1VSUMP3
Rubix:729291
Hersteller:7014A5TRV1VSUMP3 N
EAN:00029176647420




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7014 A5TRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 607,93 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7014a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,625 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
535,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen