Präzisions-/ Spindellager NSK 7013A5TRV1VSUMP3, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7013A5TRV1VSUMP3
Rubix:729228
Hersteller:7013A5TRV1VSUMP3 N
EAN:00029176647413




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 A5TRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 434,84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7013a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,455 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen