Präzisions-/ Spindellager NSK 7207CTRSULP3, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7207CTRSULP3
Rubix:730282
Hersteller:7207CTRSULP3 N
EAN:00029176617669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7207 CTRSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7207c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen