Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9105WICRSUL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9105WICRSUL
Rubix:842756
EAN:0087796023215
3MM9105WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9105WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serie9105wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,077 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12300 N
Zolltarifcode84821090
315,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an