Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM209WICRSUL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM209WICRSUL
Rubix:841035
EAN:0087796015173
2MM209WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM209WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Serie200wi (fafnir® spindle angular contact bearings)
Käfigphenolharz
Gewicht0,408 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r28800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45200 N
Zolltarifcode84821090
621,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an