Präzisions-/ Spindellager FAG B7204-C-T-P4S-DBL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7204-C-T-P4S-DBL
Rubix:2021207
Hersteller:0385011980000
EAN:4026677037916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : B7204-C-T-P4S-DBL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage