Präzisions-/ Spindellager FAG B7001-C-T-P4S-DBL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7001-C-T-P4S-DBL
Rubix:2020967
Hersteller:0380608090000
EAN:4012801751698

Produktdetails : B7001-C-T-P4S-DBL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1830 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4650 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
